Akcesoria meblowe

263 Wzornik do monta˝u prowadników zawiasów Art. nr F146 135 865 – Opak. 2 szt. • Łatwe pozycjonowanie zawiasu • Dokładne pozycjonowanie miejsca monta˝u prowadnika/puszki przy zachowaniu minimalnych szczelin • Łatwy monta˝ • Materiał tworzywo sztuczne • Odst´p puszki od kraw´dzi min./maks. 3-5 mm Zastosowanie: 1. Pozycjonowanie puszki zawiasu na podstawie pozycji rz´du otworów technologicznych 5 mm w korpusie. 2. Pozycjonowanie prowadnika na podstawie pozycji puszki we froncie. Legenda: A Bok korpusu B Front / drzwi C Otwór pod puszk´ zawiasu D Prowadnik liniowy E Prowadnik krzy˝owy 1. Pozycjonowanie puszki w przypadku wyst´powania w korpusie rz´du otworów 5 mm, w rozstawie 32 m. 2. Pozycjonowanie miejsca monta˝u prowadnika w przypadku wyst´powania otworów pod puszki zawiasu we froncie. 1 2 3 4

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1