Akcesoria meblowe
262 Monta˝ prowadników Wzornik SBL3 do wiercenia otworów do monta˝u zawiasów puszkowych Art. nr 0683 800 400 (układ otworów 52/5,5) Art. nr 0683 800 404 (układ otworów 45/9,5) • Ma∏y, por´czny szablon pozwalajàcy na wykonanie profesjonalnego monta˝u zawiasów meblowych i prowadników • Szablon wyposa˝ony w zestaw wierte∏: – Art. nr 0683 800 400 – 1 x Ø35 (gł´b. wiercenia 13,5 mm) oraz 2 x Ø10 (gł´b. wiercenia 12 mm) – Art. nr 0683 800 404 – 1 x Ø35 (gł´b. wiercenia 13,5 mm) oraz 2 x Ø8 (gł´b. wiercenia 12 mm) • Mo˝liwoÊç regulacji odleg∏oÊci puszki od kraw´dzi elementu (Ta) w zakresie od +8 mm do – 7 mm • Maksymalna gruboÊç obrabianego materia∏u 25 mm • Przeniesienie momentu obrotowego z wiertarki za pomocà grotu szeÊciokàtnego • Szablon do monta˝u prowadników umo˝liwia dok∏adne wykonanie otworów pod Eurowkr´ty w odst´pie 32 mm w odleg∏oÊci od kraw´dzi elementu 37 mm • Wzornik mo˝na stosowaç do monta˝u zawiasów przykr´canych wkr´tami a. W konfiguracji podstawowej tzn. z wiertłami 10 mm lub 8 mm, traktujàc wiertła boczne jako znaczniki miejsc u˝ycia wkr´tów. b. Wymieniajàc wiertła boczne podstawowe na wiertła opcjonalne o Êrednicy 2,5 mm – 0683 800 416 Legenda: A Korpus mebla B Drzwi mebla 1. Szablon do monta˝u prowadnika 2. Szablon do monta˝y zawiasu 3. MimoÊrodowa regulacja odst´pu Ta 4. Element mocujàcy Szablon 1 przy∏o˝yç do korpusu A i nast´pnie wywierciç otwory Ø5 mm pod Eurowkr´ty. Ustawiç w szablonie 2, za pomocà mimoÊrodów 3 odst´p Ta. Zamocowaç szablon 2 na drzwiach uwzgl´dniajàc rozmiar „U” jako naddatek na zachodzenie drzwi na korpus – w tym celu nale˝y wykorzystaç skal´ na szablonie. Zamocowaç grot szeÊciokàtny w wiertarce i wywierciç otwory. Cz´Êci zamienne Wiert∏a boczne Ø10 mm Art. nr 0683 800 410 Wiert∏o Ø35 mm Art. nr 0683 800 435 Szablon do prowadników Art. nr 0683 800 40 Grot nap´dowy 6-kt. Art. nr 0683 800 411 Âruba do nap´du wierte∏ Art. nr 0683 800 4 Opcjonalne wiertło boczne do wzornika SBL 3 – Ø2,5 mm Art. nr 0683 800 416 WZORNIKI I POMOCE MONTA˚OWE
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1