Akcesoria meblowe

264 WZORNIKI I POMOCE MONTA˚OWE Wzornik dedykowany do monta˝u prowadnic DYNAPRO/NOVA PRO Art. nr F146 134 452 – Opak. 1 szt. • Mo˝liwoÊç u˝ycie równie˝ do prowadnic EVOBOX/EVOSLIDE/SLIDEBOX • Do dokładnego przygotowania otworów monta˝owych za pomocà wiertła centrujàcego Opis Art. nr Opak. Wiert∏o w obudowie 0650 827 1 Wiert∏o wymienne HSS 0650 828 1 Wiert∏o HSS 2,7 mm w obudowie centrujàcej • Umo˝liwia dok∏adne wykonanie otworu wst´pnego pod wkr´ty Ø3,5 mm – idealne do mocowania prowadnic • Dok∏adnie centrycznie wykonany otwór zapewnia równe mocowanie prowadnic w korpusie – dzi´ki temu prowadnice idealnie pracujà bez efektu haczenia • Mo˝liwoÊç zastosowania w ka˝dym typie wiertarki • G∏´bokoÊç wiercenia 9 mm • Wymiana wiert∏a przez poluzowanie wkr´tu ustalajàcego za pomocà klucza kàtowego rozmiar 2 mm Wiert∏o HSCO 5 mm • Ostrze centrujàce zapewnia precyzyjne rozpocz´cie wiercenie • Idealny produkt do wiercenia otworów pod EUROWKR¢TY – znakomite uzupełnienie do wzornika SBL3 do monta˝u prowadnika • DługoÊç całkowita 86 mm • DługoÊç cz´Êci roboczej 52 mm Art. nr 0650 810 500 nowa wersja!

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1