Akcesoria meblowe

247 Stabilizator skrzydeł drzwi Art. nr 0684 700 054 • Pomaga zachowaç proste płaszczyzny skrzydeł drzwi przesuwnych • Do drzwi w zakresie gruboÊci od 16 do 25 mm • DługoÊç maksymalna 2320 mm – mo˝liwoÊç dopasowania dłgoÊci stabilizatora do wymiarów drzwi • Wymagane otwory monta˝owe: – wr´g 11 mm x 11 mm – otwory okràgłe 2 x Ø35 mm x 12 mm UWAGA! Zalecamy stosowanie dwóch stabilizatorów na jedno skrzydło drzwiowe Informacje techniczne:

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1