Akcesoria meblowe

246 AKCESORIA DO GARDEROBY Wieszak opuszczany KL10A • Wykonanie: – stela˝ – aluminium – ∏àczniki i obudowa z wysokiej jakoÊci tworzywa sztucznego • Olejowy system kontrolowanego podnoszenia i opuszczania wieszaka u∏atwia obs∏ug´. • Umo˝liwia optymalne wykorzystanie przestrzeni u˝ytkowej szafy, przy zachowaniu wygody • Mo˝liwe obcià˝enie do 10 kg Podk∏adka dystansowa do wieszaka opuszczanego Art. nr 0683 699 207 – Opak. 1 szt. • GruboÊç 20 mm • Wykonanie – wysokiej jakoÊci tworzywo sztuczne, kolor srebrny RAL 9006 • Do wyrównania po∏o˝enia wieszaka. • Mo˝na stosowaç kilka podk∏adek, jedna na drugiej SzerokoÊç wewn´trzna Art. nr Opak. szafy w mm 450-600 0683 699 204 1 600-830 0683 699 205 1 830-1150 0683 699 206 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1