Akcesoria meblowe

248 AKCESORIA DO GARDEROBY Drà˝ki do szaf do wieszania ubraƒ – drà˝ek owalny • Mteriał: stal walcowana • GruboÊç Êcianki 1 mm Uchwyt monta˝owy drà˝ka owalnego • Materiał: odlew cynkowy • Monta˝: do przykr´cenia wkr´tami Êrednicy 3,5 mm • Otwory mocujàce w odst´pie 32 mm Informacje techniczne: DługoÊç drà˝ka = PrzeÊwit wn´trza szafki – 9 mm Wykonanie DługoÊç mm Art. nr Opak. szt. niklowane 1200 0683 554 5 niklowane 2500 0683 556 5 chromowane 1200 0683 554 1 5 chromowane 2500 0683 554 2 5 Wykonanie Art. nr Opak. szt. niklowane 0683 551 0 50 chromowane 0683 551 2 50

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1