Akcesoria meblowe

241 Elementy meblowe stosowane do drzwi przesuwnych – Przybli˝one ci´˝ary (kg) P∏yta wiórowa surowa GruboÊç kg/m 3 kg/m 2 Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm w mm 2200x600 2000x800 2000x1000 2200x600 2200x800 2200x1000 16 675 10,80 12,96 17,28 21,60 14,26 19,01 23,76 19 675 12,83 15,39 20,52 25,65 16,93 22,57 28,22 22 650 14,30 17,16 22,88 28,60 18,88 25,17 31,46 P∏yta wiórowa laminowana GruboÊç kg/m 3 kg/m 2 Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm w mm 2200x600 2000x800 2000x1000 2200x600 2200x800 2200x1000 16 730 11,68 14,02 18,69 23,36 15,42 20,56 25,70 19 730 13,87 16,64 22,19 27,74 18,31 24,41 30,51 22 710 15,62 18,74 24,99 31,24 20,62 27,49 34,36 P∏yta MDF GruboÊç kg/m 3 kg/m 2 Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm w mm 2200x600 2000x800 2000x1000 2200x600 2200x800 2200x1000 16 740 11,84 14,21 18,94 23,68 15,63 20,84 26,05 19 740 14,06 16,87 22,50 28,12 18,56 24,75 30,93 22 710 15,62 18,74 24,99 31,24 20,62 27,49 34,36 Szk∏o/lustro GruboÊç kg/m 3 kg/m 2 Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm w mm 2200x600 2000x800 2000x1000 2200x600 2200x800 2200x1000 2,5 2500 6,25 7,50 10,00 12,50 8,25 11,00 13,75 3 2500 7,50 9,00 12,00 15,00 9,90 13,20 16,50 4 2500 10,00 12,00 16,00 20,00 13,20 17,60 22,00 5 2500 12,50 15,00 20,00 25,00 16,50 22,00 27,50 6 2500 15,00 18,00 24,00 30,00 19,80 26,40 33,00 8 2500 20,00 24,00 32,00 40,00 26,40 35,20 44,00 10 2500 25,00 30,00 40,00 50,00 33,00 44,00 55,00 12 2500 30,00 36,00 48,00 60,00 39,60 52,80 66,00 P∏yta wiórowa laminowana po∏àczona z lustrem o gruboÊci 3 mm GruboÊç kg/m 3 kg/m 2 Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm Wymiar mm w mm 2200x600 2000x800 2000x1000 2200x600 2200x800 2200x1000 16 + 3 19,18 23,02 30,69 38,36 25,32 33,76 42,20 19 + 3 21,37 25,64 34,19 42,74 28,21 37,61 47,01 22 + 3 23,12 27,74 36,99 46,24 30,52 40,69 50,86 Podane wartoÊci sà orientacyjne. Nale˝y zawsze wykonaç w∏asne wyliczenia. AKCESORIA DO GARDEROBY

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1