Akcesoria meblowe
240 WYPOSA˚ENIE SZUFLAD SUPER GRIP Maty antypoÊlizgowe do szuflad Art. nr 5997 573 682 – zestaw 5 arkuszy • Znakomite właÊciwoÊci antypoÊlizgowe • Wysoki współczynnik tarcia zapewnia specjalna struktura powierzchni maty • Pewne zachownie pozycji elementów przechowywanych w szufladzie podczas otwierania i zamykania. • Mata dost´pna w arkuszu do przyci´cia – mo˝liwoÊç dopasowania do wi´kszoÊci szuflad dost´pnych na rynku • Mata dost´pna w kolorze antracyt – znakomicie komponuje si´ zarówno z szarym jak i białym kolorem szuflad Informacje techniczne: • Materiał: warstwa dolna PS – polistyrolwarstwa wierzchnia TPE – elastomer poliestrowy • Kolor: antracyt, zbli˝ony do RAL 7015 • DługoÊç: arkusza 500 mm • SzerokoÊç arkusza: 1080 mm • GruboÊç: 1,1 mm • 1 zestaw zawiera 5 arkuszy (5 x 0,5 m x 1,08 m) WSKAZÓWKA W przypadku olejowanych powierzchni mebli oraz kontaktu z olejami spo˝ywczymi nie mo˝na wykluczyç powstania lekkich przebarwieƒ.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1