Akcesoria meblowe
242 AKCESORIA DO GARDEROBY System RSB 40 do drzwi wpuszczanych Do drzwi o gruboÊci 16-20 mm • Korpus zawiasu wykonany z odlewu cynkowego, niklowany • Rolki, ∏o˝yskowane, wykonane z poliamidu – Du˝a stabilnoÊç i estetyka zawiasu – Cicha praca drzwi • Do drzwi o ci´˝arze do 40 kg • Szeroka gama zastosowaƒ • Beznarz´dziowy monta˝ – Szybki monta˝, bez koniecznoÊci stosowania dodatkowych narz´dzi • Regulacja wysokoÊci po∏o˝enia drzwi +/– 3 mm – Szybka i precyzyjna regulacja • Mo˝liwoÊç regulacji rozchylenia ∏ap stopera – Dostosowanie si∏y hamowania do ci´˝aru drzwi • Dolne prowadzenie drzwi za pomocà trzpieni – Brak widocznych szyn prowadzàcych – du˝a estetyka – Kurz nie zbiera si´ w szynie – czystoÊç 0684 700 606 0684 700 628 0684 700 633 0684 700 625 0684 700 014 Opis Art. nr IloÊç element. IloÊç element. Opak. drzwi drzwi szt. 2 skrzyd∏owe 3 skrzyd∏owe Zawiesie 0684 700 606 4 6 2 Stoper 0684 700 625 4 4 2 Trzpieƒ prowadzàcy 0684 700 628 2 3 1 Szyna górnego wieƒca 3500 mm 0684 700 633 1 1 1 Dolna listwa prowadzàca 0684 700 014 1 1 1/10 3500 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1