Akcesoria meblowe
229 Szyna do zawieszenia szafki DługoÊç 2 500 mm Art. nr 0683 712 3 – Opak. 10 szt. Szyny monta˝owe do zawieszek – do zawieszek typ SH • Materiał – stal • Wykoƒczenie – ocynk • WysokoÊç 28,5 mm • SzerokoÊç 5,5 mm WSKAZÓWKA Nale˝y sprawdziç wymiary dostarczownych szyn! Tolerancje w zakresie 0,5 mm sà dopuszczone. Typ DługoÊç Odpowiedni Art. nr Opak. do zawieszek szt. Typ 1 2 500 mm SH 25, SH 40, SH 64 F155 146 852 10 Typ 2 125 mm SH 64 F155 145 208 30 Typ 3 58 mm SH 25, SH 40 F155 145 209 30
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1