Akcesoria meblowe

Zawieszka do szafek dolnych • Maksymalne obcià˝enie na par´ zawieszek 240 kg • Wykonanie stal ocynkowana • Tylko 10 mm gruboÊç – bardzo małe zapotrzebowanie na miejsce wewnàtrz szafki • Estetyczne zaÊlepki • Łatwy monta˝ • Dzi´ki zastosowaniu 10,5 mm kołków (10 m otwory monta˝owe 10 mm) du˝a wytrzymałoÊç połàczenia • Szyna monta˝owa z funkcjà zabezpieczenia przed niezamierzonym wyczepieniem szafki – du˝e bezpieczeƒstwo • Łatwa regulacja od frontu szafki • Szeroki zakres regulacji: wysokoÊç 22 mm, gł´bokoÊç 19 mm 230 ZAWIESZKI DO SZAFEK Informacje techniczne: Wymiary monta˝owe Wymiary zaÊlepek Wymiary monta˝owe szyny Odbezpieczenie zawieszki

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1