Akcesoria meblowe
228 ZAWIESZKI DO SZAFEK Zawieszka do szafek typ SH-40 • Wykonanie – stal ocynkowana • Obcià˝enie do 130 kg na par´ (wg DIN 68840) • Szybka i dok∏adna regulacja za pomocà wkr´taka PZ2 • Mocowanie do korpusu za pomocà wkr´tów • Mo˝liwoÊç wyboru zaÊlepek w odmianach kolorystycznych • Wykonania lewe oraz prawe Opis Art. nr Opak. Zawieszka SH 40 lewa F155 145 036 1/200 Zawieszka SH 40 prawa F155 145 037 1/200 ZaÊlepka lewa bia∏a RAL 9010 F155 145 038 1/200 ZaÊlepka prawa bia∏a RAL 9010 F155 145 039 1/200 ZaÊlepka lewa szara F155 145 077 1/200 ZaÊlepka prawa szara F155 145 078 1/200 ZaÊlepka lewa bràzowa RAL 8011 F155 145 060 1/200 ZaÊlepka prawa bràzowan RAL 8011 F155 145 064 1/200
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1