Akcesoria meblowe

207 Uchwyt na półki – typu K Art. nr 0683 358 315 – Opak. 2 szt. • Wykonanie: odlew cynkowy, wykoƒczenie powierzchni przypominajàce stal nierdzewnà • Uchwyt wyposa˝ony w wykładziny z polipropylenu (PP). Mo˝liwoÊç stosowania do półek ze szkła oraz z płyty wiórowej • Mo˝liwoÊç dopasowania do gruboÊci półki. Do półek ze szkła i płyty wiórowej do gruboÊci 7-19 mm oraz do półek z płyty wiórowej o gruboÊci 12-41 mm • NoÊnoÊç maksymalna 25 kg przy gł´bokoÊci półki do 320 mm • Regulacja poło˝ejnia do + 3 mm Opakowanie zawiera: 2 x uchwyty, 3 x specjalne Êruby ustawcze M 5 x 16, M 5 x 25, M 5 x 30 Produkty dodatkowe: Przy zamówieniu należy pamiętać o doborze odpowiednich łączników do montażu w ścianie, zgodnych z typem podłoża. ! Informacje techniczne: Informacje konstrukcyjne:

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1