Akcesoria meblowe
206 ŁÑCZNIKI I PODPÓRKI DługoÊç Maksymalna Art. nr Opak. u˝ytkowa (B) gł´bokoÊç półki szt. 120 mm 200 mm 0683 350 20 160 mm 250 mm 0683 351 20 Łàczniki do niewidocznego monta˝u półek – typ A • Wykonanie: stal ocynkowana • Łàczniki dostarczane w komplecie z kołkiem nylonowym Ø10 mm • Ârednica trzpienia 12 mm • Maksymalne gł´bokoÊci półki podane w tabeli • Maksymalny odst´p pomi´dzy łàcznikami 700 mm • Wkr´cenie łàcznika za pomocà klucza o rozstawie SW10 – gniazdo od monta˝u na trzpieniu Łàcznik typ D • Regulacja poło˝enia trzpienia w 3 kierunkach – na wysokoÊci na otworach monta˝owych – na boki przez poluzowanie i przesuni´cie trzpienia – nachylenie za pomocà dwóch Êrub M6 • Wykonanie: stal ocynkowana • DługoÊç u˝ytkowa 112 mm • Ârednica trzpienia 12 mm • Maksymalne gł´bokoÊci półki 250 mm • Maksymalny odst´p pomi´dzy łàcznikami 700 mm Art. nr 0683 355 – Opak. 20 szt. Do przygotowania otworów o Êrednicy 12 mm w pólce proponujemy u˝ycie wierteł przedłu˝anych np.: Art. nr 0625 401 200 lub Art. nr 0625 501 200
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1