Akcesoria meblowe
Podpórki do szklanych pó∏ek Art. 0683 311 120 – Opak. min. 250 szt. • Wykonanie odlew cynkowy, niklowany z wk∏adkà silikonowà • Nowatorskie wzornictwo • Trzpieƒ mocujàcy pod otwór monta˝owy Ø5 mm • D∏ugoÊç trzpienia mocujàcego 7,5 mm 205 Podpórka 3/5 do półek Art. 0683 311 101 – Opak. min. 500 szt. • Podpórka z trzpieniem stopniowanym 3 mm i 5 mm • Mo˝liwoÊç stosowania przy systemie otworów monta˝owych 3 mm oraz 5 mm • Wykonanie stal niklowana Podpórka płaska do pó∏ek Art. 0683 321 – Opak. min. 500 szt. • Trzpieƒ mocujàcy pod otwór 5 mm • Wykonanie stal niklowana
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1