Akcesoria meblowe
208 Szafka podblatowa VS SUB SIDE / DSA3 Do szerokoÊci korpusów 150 mm oraz 300 mm • Rama szafki montowana jednostronnie • Mo˝liwoÊç monta˝u po lewej i po prawej stronie korpusu • Rama pracuje na prowadnicach kulkowych pełnego wysuwu • Wbudowany mechanizm dociàgajàcy oraz hamulec • Mo˝liwoÊç zawieszenia dwóch koszy • Obcià˝enie do 20 kg • Regulacja poło˝enia frontu w 3 płaszczyznach • Łatwy monta˝ , przy wykorzystaniu kartonowego szablonu załàczonego w opakowaniu • Minimalny przeÊwit szafki: – wysokoÊç 619 mm – gł´bokoÊç 495 mm (dla frontu pod kàtem prostym) Opis Wykonanie Art. nr Opak. Rama (do szafek o szerokoÊci Kolor aluminium 0684 901 150 1 korpusu 150 mm oraz 300 mm) RAL 9006 Zestaw dwóch koszy Saphir do Drut chromowany 0684 901 160 1 korpusu 150 mm (90º) Zestaw dwóch koszy Premea do Drut chromowany 0684 901 163 1 korpusu 150 mm (90º) oraz dno z płyty wiórowej laminowanej (białej) Zestaw dwóch koszy Saphir do Drut chromowany 0684 901 170 1 korpusu 300 mm (90º) Zestaw dwóch koszy Premea do Drut chromowany 0684 901 175 1 korpusu 300 mm (90º) oraz dno z płyty wiórowej laminowanej (białej) AKCESORIA do szafek kuchennych
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1