Akcesoria meblowe
198 ŁÑCZNIKI I PODPÓRKI Trzpieƒ do ∏àczników mimoÊrodowych Art. nr 0683 208 1 – Opak. 100 szt. Art. nr 0683 208 12 0 – Opak. 1000 szt. Trzpieƒ pojedynczy z gwintem do drewna i tworzyw drzewnych (p∏yta wiórowa) • Materia∏: stal surowa • Gwint do drewna i tworzyw drzewnych pod otwór 5 mm • Zakres mocowania 30,3 mm • Gniazdo krzy˝akowe Do materia∏ów o grub. 16 mm Do materia∏ów o grub. 19 mm Trzpieƒ dwustronny do ∏àczników mimoÊrodowych • Materiał: stal, biały ocynk • Z pierÊcieniem zabezpieczajàcycm • Gniazdo krzy˝owe 49 85 Do płyty A B Opak. o gruboÊci mm mm mm Art. nr szt. 16 30 46 0683 209 1 50 19 30 49 0683 209 2 50 Tuleje monta˝owe do łàczników mimoÊrodowych z gwintem M6 Art. nr 0683 263 003 – Opak. 100 szt. • Materiał: mosiàdz z wkładkà nylonowà • Otwór monta˝owy: Ø8 mm • Gwint: M6 x 9 mm • Tuleja wbijana
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1