Akcesoria meblowe

197 ¸àczniki mimoÊrodowe • Mocne, demontowalne po∏àczenie • Meble mogà byç transportowane w elementach do z∏o˝enia • Po z∏o˝eniu konstrukcja mebla jest stabilna • Materia∏ : odlew cynkowy, niklowany – mocny, stabilny materia∏ – estetyczny wyglàd • MimoÊrodowo ukszta∏towany zwój zaciskajàcy • Równomiernie narastajàcy opór przy przekr´caniu ∏àcznika • ¸atwa kontrola si∏y dociàgania • Trwa∏e po∏àczenie, bez mo˝liwoÊci samoistnego luzowania • Wykonania z ko∏nierzem – ko∏nierz maskuje kraw´dê otworu; du˝a estetyka po∏àczenia • Wykonanie bez ko∏nierza • ¸àcznik zag∏´biony równo z powierzchnià elementu meblowego • Mo˝liwoÊç stosowania zaÊlepek maskujàcych • Mo˝liwoÊç zamkni´cia za pomocà grotów PH2, PZ2,SW4 oraz wkr´taków p∏askich 1,0x6,0 lub 1,2x6,5 • Monta˝ za pomocà ∏atwodost´pnych narz´dzi • Idealny ∏àcznik do mebli przeznaczonych do samodzielnego monta˝u Wykonanie Wymiar A mm Wymiar B mm Do materia∏ów o gruboÊci 16 mm 8 12,25 Do materia∏ów o gruboÊci 19 mm 9,5 13,75 Oznaczenie Art. nr Opak. ¸àcznik mimoÊrodowy z ko∏nierzem do materia∏ów o gruboÊci 16 mm 0683 208 110 250 ¸àcznik mimoÊrodowy z ko∏nierzem do materia∏ów o gruboÊci 19 mm 0683 208 115 250 ¸àcznik mimoÊrodowy bez ko∏nierza do materia∏ów o gruboÊci 16 mm 0683 208 100 250 ¸àcznik mimoÊrodowy bez ko∏nierza do materia∏ów o gruboÊci 19 mm 0683 208 105 250 Do z∏àczy mo˝na zastosowaç zaÊlepki Art. z grupy 0590 610 ... EURO wkr´t 6,3x14 Art. nr 0276 163 14 – Opak. 500 szt. • Ârednica ∏ba 6,8 mm • D∏ugoÊç 14 mm • Wykoƒczenie niklowane • Gniazdo PZ2

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1