Akcesoria meblowe

196 ŁÑCZNIKI I PODPÓRKI Informacje techniczne • Êrednica otworu 25 mm • g∏´bokoÊç osadzenia we froncie szuflady 12,5 mm Regulator po∏o˝enia frontu Art. nr F069 073 381 – Opak. 1/10 szt. • ¸atwa i szybka regulacja po∏o˝enia frontu szuflady • Zakres regulacji (w poziomie i w pionie +/– 3 mm) • Zmiana ustawienia frontu przez poluzowanie Êruby mocujàcej od wewn´trznej strony szuflady • Wykonanie: tuleja regulujàca z odlewu cynkowego, obudowa z wysokiej jakoÊci tworzywa sztucznego Do zamocowania nale˝y u˝yç Êruby M4. D∏ugoÊç Êruby zale˝na od budowy szuflady (Art. z grupy 0046 4 ...). Uwaga! Âruba mocujàca nie jest dostarczana w komplecie z regulatorem. Ø mm WysokoÊç mm Art. nr Opak. szt. 6,4 1,9 0683 135 300 720 /14400 8 1,6 0683 135 1000 8 2,2 0683 135 301 480/14400 10 3,2 0683 135 302 364/15288 12 3,2 0683 135 305 264/11088 Odbojniki silikonowe Art. nr 5997 570 140 – Opak. 100 szt. Art. nr 0683 135 001 – Opak. 1000 szt. • Do monta˝u w otworze o Êrednicy 5 mm Odbojniki poliuretanowe, przyklejane

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1