Akcesoria meblowe
195 Kołek monta˝owy PAD Art. nr 5997 569 025 – Opak. 100 szt. • Kołek PAD umo˝liwia szybki monta˝ elementów meblowych bez u˝ycia kleju • Do łàczenia materiałów płytowych o gruboÊci min. 18 mm • Do stosowania w płycie wiórowej • Elementy meblowe zaraz po połàczeniu sà gotowe do dalszego monta˝u • Mo˝liwe do zastosowania w meblach do samodzielnego monta˝u • Niewidoczny monta˝ • Mo˝liwe zasosowanie do łàczenia widocznych elementów, osłon, blend • Materiał stal/tworzywo sztuczne • Ârednica otworu monta˝owego pod gwint Ø 5mm/pod tulej´ z tworzywa Ø8 mm • Gniazdo nap´du PZ2 • Łàcznik Gwint EURO Ø6mm/tuleja z tworzywa Ø9,3 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1