Akcesoria meblowe

199 Trzpieƒ uniwersalny do ∏àczników mimoÊrodowych Art. nr 0683 210 11 – Opak. 100 szt. • Materiał: stal, biały ocynk • Do połàczeƒ kàtowych w zakresie 90°–180° Trzpieƒ kàtowy do ∏àczników mimoÊrodowych Art. nr 0683 210 14 – Opak. 100 szt. • Z gwintem M6 • Materiał: stal, biały ocynk • Gwint: M6 x 8 mm • Wymiar mocowania: 40,3 mm • Trzpieƒ współpracuje z tulejà mosie˝nà – tulej´ nale˝y zamówieç oddzielnie Kàt Pozycja osi mimoÊrodu X mm α GruboÊç płyty mm 16 19 22 100° 37,3 36,0 34,8 105° 37,9 36,7 35,6 110° 38,4 37,3 36,3 115° 38,9 37,9 37,0 120° 39,4 38,5 37,7 125° 39,8 39,1 38,3 130° 40,3 39,6 38,9 135° 40,7 40,1 39,4 140° 41,1 40,5 40,0 145° 41,5 41,0 40,5 150° 41,9 41,5 41,1 155° 42,2 41,9 41,6 160° 42,6 42,3 42,1 Kàt Pozycja osi mimoÊrodu X mm α GruboÊç płyty mm 16 19 22 20° 66 70,1 74,2 22,5° 63,3 66,9 70,6 25° 61,2 64,4 67,6 30° 57,9 60,5 63,1 35° 55,4 57,6 59,7 40° 53,5 55,3 57,1 45° 52 53,5 55 50° 50,7 52 53,2 55° 49,6 50,7 51,7 60° 48,6 49,5 50,4 65° 47,7 48,4 49,1 67,5° 47,3 47,9 48,6 70° 46,9 47,5 48 75° 46,1 46,5 46,9 80° 45,4 45,7 45,9 85° 44,7 44,8 45 90° 44 44 44

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1