Akcesoria meblowe
189 ¸àcznik do blatów • Wykonanie: – Êruba stalowa – przekładnia z odlewu cynkowego – obudowa z poliamidu • Gł´bokoÊç wiercenia 21 mm • Łàcznik nadaje si´ do materiałów od gruboÊci 25 mm • SzerokoÊç kanału łàczàcego 15 mm • Regulacja i łàczenie za pomocà gniazda 6-kt. SW6 WERSJA KRÓTKA Êruba M8 x 64 / L= 32 mm Art. nr 0683 243 010 – Opak. 10 szt. WERSJA DŁUGA Êruba M8 x 145 / L= 118 mm Art. nr 0683 243 015 – Opak. 10 szt. Informacje techniczne: L = 32 mm wersja krótka L = 118 mm wersja długa
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1