Akcesoria meblowe

188 ¸àcznik do blatów • G∏´bokoÊç wiercenia 16 mm • Minimalna gruboÊç materia∏u 19 mm • Ârednica otworu monta˝owego 35 mm • Ryflowana powierzchnia boczna ∏àcznika zapewnia mocne po∏àczenie • Regulacja za pomocà klucza SW10 • Wykonanie – odlew cynkowy • Z krótkà Êrubà Art. nr 0683 242 – Opak 25 szt. • Z długà Êrubà Art. nr 0683 243 001 – Opak 20 szt. ¸àcznik do blatów sto∏ów Art. nr 0683 240 000 – Opak. 1 szt. • Wykonanie odlew cynkowy • Du˝a wytrzyma∏oÊç po∏àczenia – obcià˝enie na par´ ∏àczników 50 kg • Eliminujà niebezpieczeƒstwo roz∏àczenia blatów sto∏owych podczas przesuwania • Beznarz´dziowe ∏àczenie blatów – ∏atwy monta˝ Zalecane wkr´ty do monta˝u ∏aczników Ø5 mm ŁÑCZNIKI I PODPÓRKI

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1