Akcesoria meblowe

190 ŁÑCZNIKI I PODPÓRKI ¸àcznik do cienkich blatów Art. nr 0683 244 20 • Do blatów o gruboÊci minimum 10 mm • Ârednica łàcznika głównego Ø20 mm • Gł´bokoÊç otworów monta˝owych 7,5 mm • OdległoÊç osi otworu głównego od kraw´dzi blatu 25 mm • DługoÊç Êruby łàczàcej 55 mm • Âruba łàczàca z gniazdem szeÊciokàtnym wewn´trznym – SW3 • 1 zestaw zawiera 2 sztuki łàczników

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1