Akcesoria meblowe

179 Profil uszczelniajàcy pod coko∏y • Materia∏: polipropylen – elastyczny dobrze dopasowuje si´ do kszta∏tu mebla – odporny na wilgoç – ∏atwy do czyszczenia • Kolor: bezbarwny – pasuje so wszystkich odmian kolorystycznych mebli – nie przebarwia si´ pod wp∏ywem Êwiat∏a Klamry do mocowania cokołów • Klamra oraz panel CLIP do nó˝ek typu B, do mocowania cokołów z tworzywa sztucznego lub alumnimum • Panel CLIP montujemy w klamrze przez wsuni´cie wpustu • Panel CLIP wraz z klamrà montujemy w cokole z tworzywa sztucznego przez przekr´cenie panelu o 90 stopni Klamra z panelem CLIP, do cokołu z tworzywa sztucznego lub aluminium Art. nr 0683 360 029 – Opak. min. 20 szt. Opis Art. nr Opak. Profil uszczelniajàcy do coko∏ów o gruboÊci 16 mm, 0683 360 290 10 d∏ugoÊci 2600 mm Profil uszczelniajàcy do coko∏ów o gruboÊci 19 mm, 0683 360 291 10 d∏ugoÊci 3000 mm Panel Clip Informacje techniczne

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1