Akcesoria meblowe
178 NÓ˚KI MEBLOWE I AKCESORIA • Uchwyt klamrowy Art. nr 0683 360 021 – Opak. 1/100 szt. • Do monta˝u na cokole wkr´tami Ø3,5 mm • Uchwyt zatrzaskowy Art. nr 0683 360 023 – Opak. 1/20 szt. • Do monta˝u na nó˝kach • Regulacja wysokoÊci do 18 mm • Odpowiedni do coko∏ów wykonanych z elementów o gruboÊci 16 mm i 19 mm • ZaÊlepki do nó˝ek • Ârednica do otworu monta˝owego 12 mm • ZaÊlepka jest stosowana wówczas, je˝eli b´dzie dokonywana regulacja wysokoÊci szafek od wn´trza za pomocà wkr´taka • Pakowane po 100 sztuk Art. nr 0683 360 025 – biała Art. nr 0683 360 026 – kremowa Art. nr 0683 360 027 – jasno szara Art. nr 0683 360 028 – bràzowa Dost´pne wersje kolorystyczne Uchwyty do coko∏ów szafek kuchennych
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1