Akcesoria meblowe

177 Nó˝ki cokołowe • Typ B PLUS • Wykonane z tworzywa sztucznego PS o wysokich właÊciwoÊciach wytrzymałoÊciowych • Nó˝ki ulegajà zniszczeniu po przekroczeniu obcià˝enia 380 kg (dla ustawienia na wysokoÊci nowminalnej) • Regulacja wysokoÊci za pomocà klucza 0683 369 030 • Płaska stopa idealnie współpracuje z kluczem do regulacji, równie˝ przy bardzo niskich nogach 45/50/60 mm • Klucz łatwo znajduje w stopie miejsca zahaczenia • Mo˝liwoÊç wykonania regulacji równie˝ przez wieniec dolny mebla za pomocà wkr´taka • Nogi typ B-Plus współpracujà z mocowaniami cokołów przeznaczonymi do nóg typ B Klucz manualny do regulacji wysokoÊci nó˝ek typu B PLUS Art. nr 0683 369 030 • Klucz do regulacji nó˝ek typ B-PLUS • Głowica wykonana z tworzywa sztucznego PA (poliamid), o wysokich właÊciwoÊciach wytrzymałoÊciowych • Uchwyt wykonany z PVC • Płaska forma głowicy pozwala na prac´ równie˝ z niskimi nogami (45/50/60mm) • Klucz łatwo znajduje w stopie miejsca zahaczenia • Trzy z´by chwytajàce stop´ zapewniajà pewne przeniesienie momentu obrotowego • DlugoÊç całkowita 736 mm WysokoÊç Regulacja Art. nr Opak. cokołu szt. 45 mm 0/ +10 0683 369 295 1/40 50 mm –2/+8 0683 369 296 1/40 60 mm –10/+10 0683 369 297 1/40 85 mm –10/+10 0683 369 300 1/40 100 mm –10/+10 0683 369 301 1/40 Dane monta˝owe

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1