Akcesoria meblowe

176 Nó˝ki cokołowe • Typ B Do mocowania za pomocà wkr´tów Ø 4 mm • Bardzo du˝a wytrzymałoÊç na obcià˝enie statyczne: – nó˝ki o wysokoÊci 85-200 mm ulegajà zniszczeniu po przekroczeniu obcià˝enia 500 kg • Pewne podparcie zapewnione przez du˝à powierzchni´ stopki Ø77 mm • Dodatkowe powierzchnie podparcia dla bocznej szafki • Prosta regulacja r´cznie lub za pomocà wkr´taka • Drobny gwint zapewnia bardzo dok∏adnà regulacj´ i przeciwdzia∏a opuszczaniu si´ nó˝ki pod wp∏ywem drgaƒ • Wykonane z wysokiej jakoÊci tworzywa sztucznego – przenoszenie wysokich obcià˝eƒ ¸atwa mo˝liwoÊç regulacji Regulacja od dołu Regulacja od góry, szczególnie przydatna przy regulacji tylnych nó˝ek Podpórka Êciany bocznej korpusu WysokoÊç nó˝ki Zakres regulacji Art. nr Opak. 85 mm –10 mm do + 18 mm 0683 360 300 1/40 100 mm –10 mm do + 18 mm 0683 360 301 1/40 125 mm –10 mm do + 18 mm 0683 360 302 1/40 150 mm –10 mm do + 18 mm 0683 360 303 1/40 170 mm –10 mm do + 18 mm 0683 360 304 1/40 200 mm –10 mm do + 18 mm 0683 360 305 1/40 NÓ˚KI MEBLOWE I AKCESORIA

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1