Akcesoria meblowe
175 Nó˝ki cokołowe • Uniwersalna Art. nr 0683 360 391 – Opak. min. 225 szt. • Zakres regulacji 100-150 mm • Bardzo du˝a wytrzymałoÊç na obcià˝enie statyczne: – w pozycji 150 mm nó˝ka ulega zniszczeniu po przekroczeniu obcià˝enia 210 kg • Ârednica stopki 55 mm • Gwint o ma∏ym skoku zapewnia ∏atwà i dok∏adnà regulacj´ wysokoÊci nó˝ki • Mocowanie do korpusu za pomocà wkr´tów o Êrednicy 4 mm Klamra do mocowania cokołów – przykr´cana Art. nr 0683 360 390 – Opak. min. 160 szt. • Mocowanie do coko∏u za pomocà wkr´tów o Êrednicy 3,5 mm Klamra do mocowania cokołów z tworzyw sztucznych i aluminium Art. nr 0683 360 389 – Opak. min. 160 szt.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1