Akcesoria meblowe
174 NÓ˚KI MEBLOWE I AKCESORIA Pokrowiec do klucza akumulatorowego Art. nr 0683 370 035 Ładowarka do klucza akumulatoroweg Art. nr 0683 370 031 – do opcjonalnego zakupu Nó˝ki cokołowe • Typ EV-S • Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokich właÊciwoÊciach wytrzymałoÊciowych (ABS/PS) • Nó˝ki ulegajà zniszczeniu po przekroczeniu obcià˝enia 350 kg • Regulacja wysokoÊci za pomocà klucza 0683 370 030 • Ryflowany kołnierz nad stopà współpracuje z kluczem akumulatorowym do regulacji • Mo˝liwoÊç regulacji równie˝ przez otwór w wieƒcu dolnym (gniazdo do regulacji 6-kt. SW8) WysokoÊç Regulacja Art. nr Opak. cokołu szt. 60 mm – 2 / +8 0683 370 297 40 85 mm –15/+13 0683 370 300 40 100 mm –10/+18 0683 370 301 40 125 mm –15/+13 0683 370 302 40 150 mm –10/+18 0683 370 303 40 200 mm –10/+18 0683 370 305 40 Dane monta˝owe Klucz akumulatorowy do regulacji wysokoÊci nó˝ek typu EV-S Art. nr 0683 370 030 • Klucz do regulacji nó˝ek typ EV-S • Minimalna wysokoÊc regulowanej nogi 60 mm • Regulacja wysokoÊci nogi realizowana jest przez dwa koła z´bate pracujàce z kołnierzem ryflowanym na nodze cokołowej • Dioda LED pełni rol´ wskaênika naładowania akumulatora • Ładowanie akumulatora przez ładowark´ USB typ C • Klucz ma mo˝liwoÊç pracy na dwóch pr´dkoÊciach: szybsza (standardowa) i wolniejsza (koniecznoÊç przełàczenia przez podwójne przyciÊni´cie włàcznika i przytrzymanie przycisku) Klamry do monta˝u cokołów 0683 370 021 Klamry do monta˝u cokołów 0683 370 025
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1