Akcesoria meblowe
173 Szafka CARGO z szufladami wewn´trznymi BARDZO PRAKTYCZNE ROZWIÑZANIE 1. Mo˝emy dopasowaç ró˝ne wysokoÊci boków szuflad odpowiednio do planowanej zawartoÊci. 2. Mo˝emy elastycznie zbudowaç szaf´ o dowolnej szerokoÊci. 3. Podczas u˝ytkowania wysuwamy tylko jedna szuflad´ z potrzebnà zawartoÊcià. 4. Wysuni´ta szuflada daje pełen obraz zawartoÊci wn´trza – lepiej kontrolujemy nasze zapasy. Szafk´ CARGO z szufladami wewn´trznymi mo˝emy zbudowaç na dowolnym systemie szuflad, do którego przewidziane sà fronty wewn´trzne. W razie potrzeby mo˝na zbudowaç równie˝ szuflad´ z samodzielnie wykonanym frontem wewn´trznym i odpowiednio przesunàç mocowanie prowadnicy w głàb korpusu. Warunkiem dobrego funkcjonowania szuflad wewn´trznych sà zawiasy szerokiego kàta otwarcia, które po otwarciu, wysuwajà front poza Êwiatło korpusu. Mo˝liwe opcje zawiasów do współpracy z szufladami wewn´trznymi Systemy szuflad z frontami wewn´trznymi – dost´pnoÊç frontów wewn´trznych w ofercie Przykładowa wersja szafki CARGO Linia VIONARO NOVA PRO SCALA EVOBOX SLIDEBOX SZUFLADA NISKA H89 H90 H89 H84 SZUFLADA ÂREDNIA H121 BRAK H121 H135 SZUFLADA WYSOKA H185 H186/ H186 CRYSTAL H185 H199 • EVOBOX 5 szuflad Nazwa Art. nr IloÊç Szuflada H121 5997 600 182 3 szt. Szuflada H185 5997 600 184 2 szt. Uchwyty frontu wew. H121 0684 320 232 3 szt. Uchwyty frontu wew. H185 0684 320 233 2 szt. Front wewn´trzny 0684 320 234 * panel główny (do wszystkich 5 szuflad) Reling frontu wewn´trznego 0684 320 235 * (do 2 szuflad H185) Zawias EASY CLICK 155º z hamulcem 0683 931 551 2 szt. Zawias EASY CLICK 155º bez hamulca 0683 931 555 2 szt. Prowadnik EASY CLICK H0 0683 935 000 4 szt. • NOVA PRO SCALA 5 szuflad Nazwa Art. nr IloÊç Prowadnice 500 mm F101 108 276 5 szt. Boki H90 500 mm F100 103 150 2 szt. Boki H186 500 mm F100 103 342 3 szt. Uchwyty frontów H90 F102 109 511 2 szt. do frontów wew. Uchwyty frontów H186 F102 109 514 3 szt. do frontów wew Front wewn´trzny H90 F102 105 357 * Front wewn´trzny H186 F102 105 358 * Zawias TIOMOS 155º F028 138 744 4 szt. Prowadnik TIOMOS H3 F058 139 748 4 szt. Art. nr F015 072 710 0683 931 551 F028 138 744 F029 140 334 Linia NEXIS EASY CLICK TIOMOS TIOMOS M9 Kàt otwarcia 170º 155º 155º 110º Prowadnik H0 H0 H3 (lub mniejszy) H (–2) Hamulec Nakładany/ opcjonalny Wbudowany Wbudowany Wbudowany F069 073 730 * IloÊç zale˝y od szerokoÊci szuflad
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1