Akcesoria meblowe
180 NÓ˚KI MEBLOWE I AKCESORIA NOWOÂå Nó˝ki do mebli kuchennych – typ UNI PLUS 48 • Ârednica stopy 48 mm • Wykonanie z wysokiej jakoÊci tworzywa sztucznego PS • Wysoka wytrzymałoÊç • Obcià˝enie nogi – 250 kg • Szeroki zakres regulacji • Znaczniki wysokoÊci nominalnej ułatwiajà poziomowanie mebla • Spłaszczony gwint stabilnie zachowuje ustawienia po regulacji • Element monta˝owy nogi przykr´cany do wieƒca • Główne otwory mocujàce w odst´pie 45mm • Nale˝y zamówiç wybranà nog´ oraz element monta˝owy do przykr´cania do wieƒca Uwaga! Ze wzgl´du na konstrukcj´ elementu monta˝owego, przykr´canego do wieƒca, wysokoÊç przygotowanego cokołu powinna byç ok. 5 mm ni˝sza od wysokoÊci monta˝owej nogi. WysokoÊç Zakres Art. nr Opak. nó˝ki regulacji szt. 100 mm 88-128 mm 0683 360 370 300 150 mm 130-170 mm 0683 360 372 300 Adapter monta˝owy Art. nr 0683 360 375 – Opak. 300 szt.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTA1