Katalog budownictwo

92 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOŁKI NYLONOWE ZEBRA SHARK® 1. Zastosowanie • Grubość materiału mocowanego w zależności od długości śruby • Wszystkie materiały budowlane - pełne, cegły kratówki, gips karton itp • Do kołka należy dobrać odpowiednią śrubę, zarówno co do średnicy jak i długości. 2. Zalety • Specjalnie przygotowane gwintowane wnętrze kołka oraz trójdzielna budowa korpusu zapewnia idealne spęcznianie oraz skręcanie kołka w materiale. • Podwójna blokada kołka poprzez ostre krawdzie główki oraz powstający supeł w wyniku skręcania. • Bardzo dobre klinowanie nawet w luźnych materiałach np. słaby tynk. 3. Właściwości • Uniwersalne zastosowanie w każdych warunkach • Do mocowania elementów nienośnych • Gips, płyty cienkościenne itp. • Do użycia z wieloma rodzajami wkrętów • Pełna odporność na wodę i czynniki zewnętrzne • Praca w temperaturze–40°C to +100°C bez utraty właściwości Wiercenie otworu Czyszczenie otworu Osadzenie w otowrze Zamocowanie śrubą Wiercenie otworu Czyszczenie otworu Zamocowanie śrubą Wiercenie otworu Osadzenie w otowrze Zamocowanie śrubą Płyta gips karton Cegła kratówka Beton Zestawwwalizce Dane techniczne Instrukcja montażu bez kołnierza (kolor czerwony) z kołnierzem ( kolor biały) Wybijaki otworóww gazobetonie 6, 8, 10 mm. W bardzo miękkich materiałach jak gazobeton, w celu zwiększenia gęstości podłoża i przyśpieszenia pracy) Art. nr 0906100 00 opak 1 szt.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw