Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 91 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOŁEK NYLONOWY W-ZX Wymiary: Kołek nylonowy W-ZX z wkrętem z łbem stożkowym, galwanizowanym W-ZX 8: grot AW ® 30 W-ZX 10: grot AW ® 40 Oznaczenie Grubość elemt. mocowan. t fix [mm] Długość śruby l s [mm] Faktyczne osadzenie w podłożu h nom [mm] Średnica wiertła d 0 [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Aprobata ETA- numer Art. Nr. Opak. W-ZX 8 x 46/60  1 – 10  60 45 8 l s +5 mm – t fix ETA-12/0042 5910 008 401 100 W-ZX 8 x 46/80 10 – 30  80 5910 008 403 100 W-ZX 8 x 46/100 30 – 50 100 5910 008 405 100 W-ZX 10 x 56/80 1 – 20  80 55 10 5910 010 402  50 W-ZX 10 x 56/100 20 – 40 100 5910 010 404  50 W-ZX 10 x 56/120 40 – 60 120 5910 010 406  50 Wymiary: Kołek nylonowy W-ZX z wkrętem z łbem okrągłym, galwanizowanym W-ZX 8: grot AW ® 30 W-ZX 10: grot AW ® 40 Oznaczenie Grubość elemt. mocowan. t fix [mm] Długość śruby l s [mm] Faktyczne osadzenie w podłożu h nom [mm] Średnica wiertła d 0 [mm] Głębokość otworu h 1 [mm] Aprobata ETA- numer Art. Nr. Opak. W-ZX 8 x 46/60  1 – 10  60 45  8 l s +5 mm – t fix ETA-12/0042 5910 008 801 100 W-ZX 8 x 46/80 10 – 30  80 5910 008 803 100 W-ZX 10 x 56/80 1 – 20  80 55 10 5910 010 802  50 W-ZX 10 x 56/100 20 – 40 100 5910 010 804  50 Zastosowanie: Kołek nylonowy do materialów pustościen- nych jak cegła, płyta gips-karton a także beton, kamień. Szerokie możliwości zastosowań: profile metalowe, listwy drewniane inne lekkie elementy. Specjalna konstrukcja i materiał zapewnia doskonałem zawijanie się wokół wkręta. Aprobata Techniczna ETA - wyłącznie z wkrętami ASSY jako system Kołek nylonowy W-ZX - sama koszulka Rozmiar Grubość elemt. mocowan. t fix [mm] fi śruby [mm] Średnica wiertła d 0 [mm] Art. Nr. Opak. W-ZX 5 x 58 zależy od dł. wkręta 3-4 8 0906 205 28 200 W-ZX 6 x 35 zależy od dł. wkręta 4-5 0906 206 35 200 W-ZX 8 x 46 zależy od dł. wkręta 4,5-6 0906 208 46 200 W-ZX 10 x 56 zależy od dł. wkręta 6-7 10 0906 210 56 100 W-ZX 12 x 66 zależy od dł. wkręta 8 0906 212 66 100 W-ZX 14 x 76 zależy od dł. wkręta 10 0906 214 76

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw