Katalog budownictwo
90 Katalog Budownictwo TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOŁEK NYLONOWY ZEBRA® SHARK W-ZX W-ZX z wkrętem ASSY z łbem stoż- kowym ze stali galwanizowanej W-ZX z wkrętem ASSY z łbem płasko-soczewkowym ze stali galwa- nizowanej 1. Zastosowanie • Zgodnie z założeniami ETA kołki mogą być użyte do wielopunktowego mocowania elementów nie nośnych (np. sufity podwieszane). • Podłoże do mocowania wg. Aprobaty : Beton ≥ C12/15 • Mogą być użyte do innych materiałów, ale już bez aprobaty w cegłach pełnych, wszelkich cegłach i pustakach perforowanych, gazobetonie oraz płycie gips-karton. • Tempertura instalacji: Podłoże od : ≥ –20°C Kołek: ≥ 0°C • Mocowanie sufitów podwieszanych, profili, listew drewniancyh i metalowych, wszelkich elelementów np. kamer, obudów do przewodów itp. 2. Zalety • Wkręt (ASSY ® -D), bardzo dobrze się wkręca i solidnie rozpiera kołek w podłożu. • Grubość elementu mocowanego zależy od długości śruby dlatego, należy dobrać jej odpowiedni rozmiar. (czubek śruby zawsze musi wystawać co najmniej 5 milimetrów poza kołek. Warunek poprawnego mocowania i nośności). • Łatwość wkręcenia wkręta w kołek. • Zapewnia solidny zacisk w każdej przestrzeni w różnych podłożach ( jednak bez dokumnetacji aprobaty). 3. Cechy • Solidne osadzenie kołka w podłożu zapewnia specjalna konstrukcja kołka. Pewność zamocowania oraz zabezpieczenie przed obróceniem kołka w otworze podczas wkręcania wkręta • ZEBRA ® Shark W-ZX 8 and W-ZX 10: ETA-12/0042 • Kołek wynonany z najwyższej jakości nylonu Wielopunktowe mocowanie systemów nienośnych w betonie: Opis produktu Instrukcja montażu Wiercenie otworu Temperatura kołka ≥ 0°C Temperatura podłoża ≥ –20°C Osadzanie kołka Montaż elementu wkrętem ASSY Czszczenie otworu Aprobaty Europejska Aprobata Techniczna
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw