Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 89 NARZĘDZIA RĘCZNE Klucze dynamometryczne Precyzyjne narzędzia o dokładności pomiarowej +/- 3% odwartości pomiaru. Lekkie i łatwe nastawianie poprzez pokręcanie uchwytu. Przestawny lub przepychany czworokąt napędowy. Skalibrowany w Nm oraz Ibf.ft. Drobnoząbkowa głowica grzechotki (72 zęby) umożliwia pracę także w miejscach trudnodostępnych Miary zwijane Szeroka sztywna taśma Blokada taśmy Narzędzie II klasy dokładności Art. nr 0714 64 538 - 8m Art. nr 0714 64 518 - 5m Art. nr 0714 64 530 - 3m Miara zwijana stalowa 30m Taśma stalowa lakierowana na biało Narzędzie II klasy dokładności Art. nr 0714 64 533 Klucz dynamometryczny 1/4“ Art. nr 0714 71 20 - od 4 do 20 Nm Klucze dynamometryczny 1/2“ Art. nr 0714 71 22 - od 20 do 100 Nm Art. nr 0714 71 23 - od 40 do 200 Nm Art. nr 0714 71 24 - od 60 do 300 Nm Akcesoria do zaznaczania Art. nr 0715 64 01 - ołówek Art. nr 0984 400 506 - kreda Miara składana Długość 2 metry, drewno bukowe Art. nr 0715 64 57
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw