Katalog budownictwo
88 Katalog Budownictwo NARZĘDZIA RĘCZNE Zestaw kluczy płasko-oczkowych Materiał: stal chromowo-wanadowa. Powierzchnia: chromowana, polerowana. Geometria: strona płaska – główka odchylona o 15°. Strona oczkowa odgięta, konstrukcja klucza wzmocniona w celu przenoszenia większych obciążeń. Profil Powerdriv - umożliwia przenoszenie obciążeń bez deformacji łba śrub / nakrętek. Art. nr 0713 301 40 - zestaw 11 elementowy, od 8 do 22 mm Art. nr 0713 301 41 - zestaw 17 elementowy, od 6 do 22 mm Art. nr 0713 301 052 - zestaw 28 elementowy, od 5,5 do 34 mm Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką i przegubem Klucze płasko-oczkowe z grzechotką. Strona oczkowa z przegubem. Wykonanie: metryczne. Napęd: strona oczkowa – POWERDRIVE ®12 kątny mechanizm zapadkowy posiada 72 zęby. Maksymalny moment zgodny z normą DIN 899. Materiał : Stal chromowo-wanadowa. Powierzchnia: polerowana, chromowana Geometria: strona prosta odchylona pod kątem 15°, strona oczkowa – przegub 180°, mocna główka zdolna do przenoszenia wysokiej wartości obciążeń. Zastosowanie: Luzowania połączeń dokonujemy stroną płaską klucza, odkręcanie stroną oczkową Art. nr 0714 253 50 Klucze płasko-oczkowe z grzechotką oraz przełcznikiem lewo / prawo Multi Napęd: Strona oczkowa 12 - kątna, mechanizm zapadkowy z 72 zębami oraz przełącznikiem kierunku obrotów lewo/prawo. Materiał: stal chromowo-wanadowa. Powierzchnia: chromowana, polerowana. Geometria: strona płaska–główka odchylona o 15°. Strona oczkowa odgięta, konstrukcja klucza wzmocniona w celu przenoszenia większych obciążeń Art. nr 0714 256 50 Suwmiarka precyzyjna DIN 862 Zakres od 0 do 150 mm, dokładność 0,05 mm Wykonana ze stali nierdzewnej Powierzchnie pomiarowe szlifowane i polerowane Tabela przeliczeniowa gwintów na rewersie suwmiarki Suwmiarka z blokadą pomiaru Art. nr 0715 76 01 Suwmiarka precyzyjna elektroniczna DIN 862 Zakres od 0 do 150 mm, dokładność 0,01 mm Wykonana ze stali nierdzewnej, prowadnice hartowane i szlifowane, Powierzchnie pomiarowe szlifowane i polerowane Tabela przeliczeniowa gwintów na rewersie suwmiarki Wynik pomiaru w milimetrach lub calach Art. z grupy 0715 76 11 Art. z grupy 0715 76 111 - z niemieckiem świadectwem wzorcowania
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw