Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 87 NARZĘDZIA RĘCZNE Szczypce do cięcia drutu z przegubem Służy do hartowanych drutów stalowych. Hartowane indukcyjnie, precyzyjne ostrza. Dzięki mechanizmowi dźwigni osiągnięto szczególnie wysokie efekty podczas cięcia przy równoczesnym małym nakładzie sił. Art. nr 0715 06 01 Szczypce nastawne dla hydraulika Samozaciskowy na rurach i nakrętkach, regulowany przegub 11 krotne przesunięcie mechanizmu ustalającego rozstaw szczęk Wysokiej jakości stal elektropiecowa Długość - 250mm Art. nr 0715 02 23 Nożyce do cięcia prostego i kształtowego ZEBRA Nożyce do blach z podwójną przekładnią i dwukomponentowymi rękojeściami. Zabezpieczenie przed wyślizgiwaniem się narzędzia z ręki. Nożyce proste Do cięcia prostego i nieskomplikowanych cięć po krzywiźnie blach stalowych i ze stali nierdzewnej Art. nr 0713 03 100 – cięcie w prawo Art. nr 0713 03 110 – cięcie w lewo Nożyce do cięcia kształtowego Do cięcia prostego i skomplikowanych cięć po krzywiźnie blach stalowych i ze stali nierdzewnej. Art. nr 0713 03 115 – cięcie w prawo Art. nr 0713 03 120 – cięcie w lewo Nóż monterski z blokadą wysuwu Art. nr 0715 66 015 Nóż monterski z blokadą wysuwu Art. nr 0715 66 275 Nożyce do dugich prostych cięć typu „PELIKAN” Do stosowania do blachy o grubości 1 mm Art. nr 0714 03 13
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw