Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 93 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ - KOŁKI ZEBRA SHARK ® Dane montażowe Średnica śruby d scr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8 -10 10 -12 Długość śruby Średnica wiertła d drl [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14 Głębokość otworu p ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85 Głębokość osadzenia kołka h S ≥ [mm] 30 36 35 50 51 60 70 75 Średnica otworu w materiale moc. d con. ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5 = dł. kołka + gr. materiału mocowan. + średnica śruby. Dane techniczne i montażowe Średnica kołka [mm] 5 6 7 1) 7 1) 8 10 12 14 Beton ≥ B25; C20/25 F recom. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3 Cegła pełna ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45 Cegła dziurawka ≥ Hlz12 3) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3 Cegła wapienno-krzemowa ≥ KSL12 3) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 Gazobeton PB2; PP2 3) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3 Płyta gips-karton d ≥ 12.5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Płyta gips-karton d ≥ 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Bloczki komórkowe 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28 Obciążenie w materi- ałach 2 W zależności od długości śruby Wymiary kołków Długość całkowita l [in mm] Grubość materiałów mocowanych d a [in mm] Wymiary (średnica xdługość ) Art. nr ZEBRA Shark ® kołek bez kołnierza Art. nr ZEBRA Shark ® kołek z kołnierzem Opak szt. 31 32 36 37 36 37 51 52 51 52 61 62 71 72 75 76 200 200 200 200 100 100 100 100 200 200 100 100  25  25  20  20 5 x 31 5 x 32 6 x 36 6 x 37 7 x 36 7 x 37 7 x 51 7 x 52 8 x 51 8 x 52 10 x 61 10 x 62 12 x 71 12 x 72 14 x 75 14 x 76 0906 005 31 0906 006 36 0906 007 36 1) 0906 007 51 1) 0906 008 51 0906 010 61 0906 012 71 0906 014 75 0906 005 32 0906 006 37 0906 007 37 1) 0906 007 52 1) 0906 008 52 0906 010 62 0906 012 72 0906 014 76

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw