Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 159 Zastosowanie: połączenia konstrukcji drewnianych: więźba dachowa, domy z drewna, schody. • kształt łba zapewnia mocne dociągnięcie łączonych elementów •Gniazdo AW : - doskonałe przełożenie momentu obrotowego na wkręt - optymalne centrowanie - wysoka żywotność • Gwint wkrętu pokryty substancją ułatwiającą wkręcanie, a przez to ułatwiający szybszą pracę. • Frez na trzpieniu wkrętu: - frez ułatwia wkręcanie długich wkrętów - eliminuje tarcie trzpienia w drewnie - zapewnia oszczędność czasu podczas wkręcania. • Przeciwgwint na ostrzu wkręta minimalizuje efekt rozszczepienia włókien podczas wkręcania. Wskazania dotyczące użytkowania: wkrętów nie należy stosować na zewnątrz budynków, w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, w miejscach o podwyższonej wilgotności, oraz w miejscach działania oparów chloru (baseny, pływalnie) f 1 mm L mm b mm frez f 2 mm gniazdo Nr artykułu moment zrywający Nm op. 6 80 50 + 14 AW 30 0184 806 80 8 100 6 100 60 + 14 AW 30 0184 806 100 8 100 6 120 70 + 14 AW 30 0184 806 120 8 100 8 60 50 - 23 AW 40 0184 808 60 21 50 8 80 50 + 23 AW 40 0184 808 80 21 50 8 100 60 + 23 AW 40 0184 808 100 21 50 8 120 80 + 23 AW 40 0184 808 120 21 50 8 140 80 + 23 AW 40 0184 808 140 21 50 8 160 80 + 23 AW 40 0184 808 160 21 50 8 180 80 + 23 AW 40 0184 808 180 21 50 8 200 80 + 23 AW 40 0184 808 200 21 50 8 240 100 + 23 AW 40 0184 808 240 21 50 8 260 100 + 23 AW 40 0184 808 260 21 50 8 300 100 + 23 AW 40 0184 808 300 21 50 8 360 100 + 23 AW 40 0184 808 360 21 50 8 400 100 + 23 AW 40 0184 808 400 21 50 10 120 80 + 25 AW 50 0184 810 120 35 50 10 140 80 + 25 AW 50 0184 810 140 35 50 10 160 100 + 25 AW 50 0184 810 160 35 50 10 180 100 + 25 AW 50 0184 810 180 35 50 10 200 100 + 25 AW 50 0184 810 200 35 50 10 220 100 + 25 AW 50 0184 810 220 35 50 10 240 100 + 25 AW 50 0184 810 240 35 50 10 260 100 + 25 AW 50 0184 810 260 35 50 10 280 100 + 25 AW 50 0184 810 280 35 50 10 300 100 + 25 AW 50 0184 810 300 35 50 10 360 120 + 25 AW 50 0184 810 360 35 50 WKRĘTY ASSY SK
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw