Katalog budownictwo
158 Katalog Budownictwo Obszar zastosowań: ASSY ® 3.0 SK z szerokim łbem podkładkow- ym znakomicie sprawdza się przy łączeniu kostrukcji drewnianych, takich jak konstrukcje ciesielskie, schody itp. W przypadku łączenia elementów z twardych gatunków drewna liściastego (dąb, buk, jesion) zalecane jest wykonanie wstęp- nego nawiercenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w aprobacie ETA 11/0190. Ostrze: Ostrze o kącie 34°- umożliwia dokładne wkręcanie. Przeciwgwint ogranicza niebez- pieczeństwo powstawania peknięć. Gwint: Gruby, asymetryczny gwint, pokryty tworzy- wem redukującym opory wkręcania. Frez młynkowy: Frez młynkowy redukuje opory wkręcania podczas stosowania długich wkrętów - lep- sze wykorzystanie enegii przekazywanej przez elektronarzędzia. Łeb: Łeb podkładkowy z gniazdem AW ® - doskonałe przeniesienie momentu obrotowe- go z elektronarzędzia na wkręt. Materiał: Stal weglowa, hartowana. Wykończenie żółty ocynk Wskazówka: ASSY SK wykonane ze stali weglowej nie powinny być stosowane w miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie środowiska zewnętrznego (deszcz, śnieg), w miejscach o podwyższonej willgotoniości oraz w miejscach narażonych na oddziały- wanie chloru. W przypadku zastosowania w miejscach o podwyższonej wilgotnosci, lub na zewnątrz budynków zalecane jest stosowanie wkrętów ASSY ® 3.0 SK w wykonaniu ze stali nierdzewnej klasy A2. ETA-11/0190 d mm l mm lg mm dh mm Frez młyn- kowy Gniazdo Nr artykułu żółty ocynk Op. 5,0 30 20 12,0 AW ® 30 0184 805 30 100 40 25 0184 805 40 50 30 0184 805 50 60 37 0184 805 60 70 42 x 0184 805 70 80 x 0184 805 80 90 47 x 0184 805 90 100 52 x 0184 805 100 110 x 0184 805 110 120 62 x 0184 805 120 6,0 60 37 14,0 AW ® 30 0184 806 60 100 70 42 x 0184 806 70 80 50 x 0184 806 80 90 x 0184 806 90 100 60 x 0184 806 100 110 70 x 0184 806 110 120 x 0184 806 120 140 x 0184 806 140 160 x 0184 806 160 180 x 0184 806 180 200 x 0184 806 200 220 x 0184 806 220 240 x 0184 806 240 260 x 0184 806 260 280 x 0184 806 280 300 x 0184 806 300 8,0 60 50 22,0 AW ® 40 0184 808 60 50 80 x 0184 808 80 100 60 x 0184 808 100 120 80 x 0184 808 120 140 x 0184 808 140 160 x 0184 808 160 180 x 0184 808 180 200 x 0184 808 200 ASSY® 3.0 SK
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw