Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 157 Dostępne rodzaje Art. nr Rodzaj Średnica [mm]. Waga [kg] 0982 08 D rut SG2 0.8 0.8 15 0982 010 18 Drut SG2 1.0 1.0 18 0982 012 18 Drut SG2 1.2 1.2 18 5997 568 932 Drut SG2 0.8 0.8 5 5997 568 933 Drut SG2 1.0 1.0 5 Klasifikacja: DIN EN ISO 14341 – A: G38 4 C1 3Si1 / G38 4 M21 3Si1 ASME/AWS A – 5.18: ER 70 S-6 EN 440: G3Si1 DIN 8559:SG2 Drut MIG/MAG do stali niestopowej SG2 Drut spawalniczy miedziowany do spawania metodą MIG/MAG stali niestopowych, konstrukcyjnych oraz drobnoziarnistych stali węglowo-manganowych. Polecany do spawania konstrukcji stalowych, maszyn, rurociągów, instalacji kotłowych, stali okrętowych, itp. Rodzaj prądu DC(+) Chemiczny skład drutu C Si Mn 0,08 0,90 1,5 Pozycje spawania SPAWALNICTWO - AKCESORIA Klasyfikacja: EN 1434-A: G 19 9 L Si DIN 8556:SG X2CrNi 19 9 ASME/AWS A 5.9 ER: 308 L Si W.Nr. 1.4316 DRUT MIG/MAG DO STALI STOPOWYCH 308 LSi Drut do spawania jednogatunkowych stali nierdze- wnych, odpornych na korozję o niskiej zawartoś- ci węgla przeznaczona do spawania stali typu 19Cr10Ni , a także stale ferrytyczne o 13% chromu typu X6CrNiTi12. Rodzaj prądu DC(+) Chemiczny skład drutu C Si Mn Cr Ni < 0,025 0,90 2 19 12 Pozycje spawania Dostępne rodzaje Art. nr Rodzaj Średnica [mm]. Waga [kg] 5997 568 934 Drut 308LSi 0.8 0.8 5 5997 568 935 Drut 308LSi 1.0 1.0 5 5997 568 936 Drut 308LSi 1.2 1.2 5
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw