Katalog budownictwo
156 Katalog Budownictwo Preparat do spawania Biodegrodawalny spray do aluminium, stali konstrukcyjnej, stali nierdzewnej, metali kolorowych. Chroni przedmiot spawany i dysze palników spawalniczych przed odpryskami. Dobrze trzyma się powierzchni • Dzięki tiksotropowym własciwościom, substancja przylega do materiału i nie ścieka nawet po pionowych powierzchniach. Nie wpływa negatywnie na późniejszy proces galwanizowania i lakierowania. • Zminimalizowana zawartość substancji organicznych gwarantuje łatwe usuwanie z materiału i nie wpływa na proces nakładania warstwy ochronnej. Zawartość Art. Nr Ilość 400 0893 102 100 1/12 SPAWALNICTWO - AKCESORIA ELEKTRODA RUTYLOWO-CELULOZOWA SUPER 46 / UNIVERS Elektroda rutylowo-celulozowa, średnio otulona charakteryzująca się dobrymi warunkami spawania - doskonałym pierwszym oraz powtórnym zajarzeniem, małym rozpryskiem, znakomitą stabilnością łuku. Klasyfikacja: PN EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11 AWS A5.1: E6013 Pozycje spawania Rodzaj prądu AC min 50 V; DC( - / +) Skład chemiczny C Si Mn 0,08 0,35 0,5 Dopuszczenia: UDT 16 General Description Chemical Composition (w%), Typical, All Weld Metal Mechanical Properties, Typical, All Weld Metal Yield Strength : 480 N/mm² Tensile Strength : 550 N/mm² Elongation (L=5d) : 25 % Impact (ISO-V) : 60 J (0°C) 40 J ( – 20°C) Si Mn 0.08 0.35 0.65 C EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 12 AWS A5.1 : E6013 AS R-143 is a heavily coated rutile electrode. As its basic component quantity superior accordingly. Weld metal has a high resistance to cracking. The slag i and excellent weld beads. It is easy to strike and re-strike and thus an ideal, eas Approvals CE, DB, GOST, SEPRO, TSE, TÜV BV DNV 2 2 2 ABS LRS 2m TL 2 2.00 2.50 3.25 4.00 4.00 5.00 5.00 300 350 350 350 450 350 450 50 - 70 65 - 90 90 - 140 140 - 200 140 - 190 180 - 240 180 - 230 1050 2070 3230 4770 6690 7550 9910 Diameter [ mm ] Length [ mm ] Current [ A ] Electrode Weight [ g/100 pcs ] Box Weigh Quantity [ p 2.1 / 19 2.1 / 10 3.2 / 10 4.8 / 10 6.7 / 10 4.9 / 6 6.4 / 6 Welding Parameters / Packing and Diameter Informations / Current Type and Polarity : AC min 50 V ; DC (–) 2G/PC 2F/PB 1G/PA 3G/PF 4G/PE RINA 2 Liability : All information in this data sheet is based on the best available knowledge, is s forgeneralguidance.Fumes :Consult informationonWeldingSafetySheet,availableupo Nazwa Ø [mm] Długość [mm] Prąd spa- wania [A] Numer art. Waga opak. [kg] Super 46 2.5 350 65 - 90 0982 660 33 3.65 Super 46 3.2 450 95 - 140 0982 660 36 5.0 Super 46 4.0 450 140 - 180 0982 660 38 4.88 Univers 3.2 450 95 - 140 0982 660 39 3.6 Univers 4.0 450 140 - 180 0982 660 40 3.8
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw