Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 155 SPAWALNICTWO - BHP RĘKAWICA SPAWALNICZA TYPU NAPPA • Strona wewnętrzna i zewnętrzna wykonana z delikatnej skóry licowej typu Nappa • Mankiet wykonany z dwoiny • Długość całkowita – 35 cm Rozmiar uniwersalny RĘKAWICA SPAWALNICZA • Uniwersalna rękawica do wszelkich prac spawalniczych, gratowania itp. • Wewnętrzna strona dłoni wykonana z bardzo wytrzymałej pełnej skóry licowej • Zewnętrzna strona dłoni oraz mankiet wykonane ze skóry dwoinkowej • Bardzo wytrzymała i solidna • Odporna na działanie olei, smarów i wody • Długość całkowita – 35 cm Rozmiar uniwersalny Numer art. Opak. 0984 311 1 para Numer art. Opak. 0984 314 1 para Norma EN 388; Właściwości: 1.1.1.1 Norma EN 12477 Właściwości: 4.1.3.X.4.X Norma EN 388; Właściwości: 2.1.2.2 Norma EN 12477 Właściwości: 4.1.3.X.4.X RĘKAWICA SPAWALNICZA Z DWOINY • 100 % skóra dwoina • Porowata powierzchnia • Długość całkowita – 35 cm • Do lekkich prac spawalniczych • Nie nadaje się do pracy w środowisku zaolejonym i tłustym Rozmiar uniwersalny RĘKAWICA ODPORNA NA WYSOKIE TEMPERATURY • Wytrzymałe do 100 O – 31,4 s • Wytrzymałe do 250 O – 10,7 s Rozmiar uniwersalny Numer art. Opak. 0984 310 1 para Norma EN 388; Właściwości: 3.1.3.2 Norma EN 12477 Właściwości: 4.1.3.X.4.X Norma EN 420; 388 Kat. III; Właściwości: 3.1.3.2 Norma EN 407; Właściwości: 4.1.3.X.4.X Numer art. Opak. 0984 263 0 1 para

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw