Katalog budownictwo
154 Katalog Budownictwo SPAWALNICTWO - BHP PRZYŁBICA SPAWALNICZA AUTOMATYCZNA S4 PRZYŁBICA SPAWALNICZA AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA SPAWALNICZA AUTOMATYCZNA WELDO • Zakres regulacji stopnia zaciemnienia DIN9 do DIN 13 • Maksymalna ochrona przed promieniami UV/IR w stanie czuwania i w stanie zaciemnionym • Czas zaciemnienia przyłbicy 0,2 ms • Czas rozjaśnienia przyłbicy od 0,1 do 1 sek. • Wymiary filtra samościemniającego 90 x 1 10 mm • Wymiary pola widzenia w filtrze 93 x 43 mm • Zasilanie panelami solarnymi, bez baterii wymiennych • Waga 497g • Klasa optyczna zgodna z normą EN379 • Klasa rozproszenia światła 1 • Klasa zmienności przepuszczalności świetlnej 1 • Klasa kąta prześwitywania 2 • Temperatura składowania oraz użytkowania –35°C do +100°C Zastosowanie – spawanie TIG, MIG, MAG Uwaga! Nie stosować do spawania laserowego i gazowego Numer art. Opak. 5997 567 300 1 szt. Numer art. Opak. 0984 670 100 1 szt. • Przyłbica z automatycznie przyciemnianym wizjerem w zakresie od DIN 9 do DIN 13 • Do stosowania w spawaniu WIG/TIG, MIG, MAG, plazmą, mikroplazmą, gazowo, elektrodami • Przyłbica z automatycznie przyciemnianym wizjerem w zakresie DIN 9 do DIN 13 • Do stosowania w spawaniu elektrodowym, MIG/MAG,
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw