Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 153 SPAWALNICTWO - UNIWERSALNE URZĄDZENIE SPAWALNICZE MIG 180-5 3 główne rodzaje spawania. Spawanie metodą MIG/MAG, LIFT TIG oraz spawanie Łukowe (elektroda prętowa) Funkcja spawania BEZ GAZU W przypadku spawania drutem rdzeniowym samoosłonowym, gaz osłonowy jest w drucie. Euro przyłącze Przewód z uchwytem spawalniczym w euro standardzie. Urządzenie wyposażone w uchwyt MB15AK Stopień ochrony cieplnej H Podzespoły wykonane w klasie H, co oznacza że mogą pracować aż do temeperatury 180ºC. Technologia IGBT Urządzenie inwertorowe które może pracować jako zasilane z generatora prądu. Uwaga! Konieczny jest wtedy stabilizator napięcia. Prąd zasilania 20A Wymaga prądu 20A do prawidłowej pracy przy maksymalnej wydajności. Funkcja 2 takt, 4 takt Możliwe spawanie dłuższych elementów bez konieczności trzymania przycisku na uchwycie. Sterowane cyfrowo uniwersalne urządzenie spawalnicze wykonane w technologii IGBT. Przeznaczone do spawania stali zwykłych i stali nierdzewnej. Do urządzenia stosuje się 5 kg szpulę drutu. MIG 180-5 Zakres dostawy akcesoriów urządzenia Opis Art nr Przewód masowy 3m, 25 mm 2 , złącze(10-35mm 2 ) 5997 566 185 1 Uchwyt spawania - MB 15 AK, dł. 3m, 180 A Binzel Abicor 0708 001 319 Przewód zasilania gazowego 5997 566 182 Podstawowe dane techniczne Zakres prądu spawania max. 180 A Napięcie biegu jałowego 65 V Średnice drutu możliwe do zastosowania 0.6 - 1.0 Średnice elektrody prętowej 2.5 - 3.25 (4.0)* Cykl pracy przy(+40°C) dla 180 A 25% Cykl pracy przy(+40°C) dla 140 A 60% Cykl pracy przy(+40°C) dla 92 A 100% Stopień ochrony IP 21S Stopień izolacji podzespołów H (180°C) Funkcja 2 takt, 4 takt TAK Moc pobierana 7.4 kVA Min. moc generatora prądu 10 kVA Prąd zasilania 20 A Długość przewodów 3m Przewód masowy/ przewód elektordowy - przekrój 25 mm 2 Ciężar 14 kg Wymiary: LxWxH 50x22x38 cm Grubość spawanych materiałów Stal do 10 mm TIG stal / stal nierdzewna 1 – 2 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw