Katalog budownictwo
152 Katalog Budownictwo SPAWALNICTWO - URZĄDZENIE SPAWALNICZE TIG HF 200 PULSE Sterowane cyfrowo urządzenie TIG HF DC z modułem pulsacyjnym. Doskonałe do bardzo dokładnego spawania cienkich blach oraz stali nierdzewnych. 3 główne rodzaje spawania. Spawanie metodą TIG Lift, TIG HF DC pulsacyjne oraz spawanie Łukowe (elektroda prętowa) Stopień ochrony cieplnej H Podzespoły wykonane w klasie H, co oznacza że mogą pracować aż do temeperatury 180ºC. Technologia IGBT Urządzenie inwertorowe które może pracować jako zasilane z generatora prądu. Uwaga! Konieczny jest wtedy stabilizator napięcia. Prąd zasilania 20A Wymaga prądu 20A do prawidłowej pracy przy maksymalnej wydajności. Precyzyjne spawanie cienkich blach Funkcja spawania HF ( wysoka częstotliwość ) z modułem pulsacyjnego dostarczania prądu oraz szeroką możliwą regulacją prądu ( narastania, opadania, wydłużania impulsu) daje doskonałe rezultaty przy precyzyjnym spawaniu bardzo cienkich blach. Zakres dostawy akcesoriów urządzenia Opis Art nr Przewód masowy 3m, 25 mm 2 , złącze(35-70mm 2 ) 0708 001 208 1 Uchwyt spawania - TIG , dł. 4m, z osprzętem( komplet dysz), bez elektrody wolframowej) 0984 002 001 Przewód zasilania gazowego 3m 5997 566 182 Podstawowe dane techniczne Prąd zasilania 220-240 V Częstotliwość 50/60 Hz Zasilanie, natężenie prądu 20 A Zakres prądu spawania max. 200 A Cykl pracy przy(+40°C) dla 200 A ( TIG oraz MMA) 20% Cykl pracy przy(+40°C) dla 115 A ( TIG oraz MMA) 60% Cykl pracy przy(+40°C) dla 89 A ( TIG oraz MMA) 100% Regulacja wielkości impulsu do prądu bazowego Tak - 15-85% Czas narastania prądu 0 - 15s Czas opadania prądu 0 - 25s Częstotliwość impulsów prądu 0.5 - 200 Hz Czas wypływu gazu przed rozpoczęciem spawania 0 - 5 s Czas wypływu gazu przed zakończeniem spawania 0 - 60 s Spawanie stali zwykłych i nierdzewnych TAK - prąd stały DC Spawanie aluminium Nie - brak AC Stopień ochrony IP 21S Średnica drutu spawalniczego 1.0 – 2.4 mm Stopień ochrony cieplnej podzespołów H (180°C) Znamionowy prąd wejściowy 38 A Ciężar 8.5 kg Wymiary: LxWxH 43 x 17 x 33 cm Grubość spawanych materiałów Stal ( spawanie elektrodowe ) do 8 mm TIG stal/stal nierdzewna 1 – 3 mm Stopy miedzi 1 – 3 mm TIG 200 pulse Opis głównych funkcji urządzenia Akcesoria dodatkowe do spawania elektrodą prętową Opis Art nr Przewód elektrodowy dł 3 m, 25 mm 2 , złącze(35-70mm 2 ) 0708 001 209 1 Przewód elektrodowy dł 4 m, 25 mm 2 , złącze(35-70mm 2 ) 0984 001 010 Osprzęt do uchwytu TIG - wykaz szczegółowy w dziale akcesoria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw