Katalog budownictwo
Katalog Budownictwo 151 SPAWALNICTWO - INWERTER SPAWALNICZY EWI 200 Sterowane cyfrowo urządzenie spawalnicze wykonane w technologii IGBT. Przeznaczone do spawania stali zwykłych i stali nierdzewnej. Spawanie metodą łukową (typowa elektroda) oraz metodą TIG LIFT (opcja dodatkowa) 2 główne rodzaje spawania. Spawanie Łukowe (elektroda prętowa) oraz LIFT TIG Należy zastosować uchwyt do spawania LIFT TIG, (akcesoria dodatkowe). Dodatkowy wybór spawania elektrodą celulozową - napięcie biegu jałowego jest jeszcze wyższe System chłodzenia podzespołów Dwa wbudowane wentylatory chłodzące Stopień ochrony cieplnej H Podzespoły wykonane w klasie H, co oznacza że moga pracować, aż do temeperatury 180ºC. Technologia IGBT Urządzenie inwertorowe, które może pracować jako zasilane z generatora prądu. Uwaga! Konieczny jest wtedy stabilizator napięcia. Prąd zasilania 20A Wymaga prądu 20A do prawidłowej pracy, przy maksymalnej wydajności. Arc force(długość łuku): Funkcja podtrzymywania łuku w przypadku zbyt dużej odległości elektrody od materiału. Pomaga znacząco podczas spawania w trudnodostępnych miejscach, gdzie trudno utrzymać stałą odległość elektrody od jeziorka. Hot start (podbijanie napięcia biegu jałowego: Funkcja umożliwia zajarzenie łuku podczas pierwszego styku elektrody z materiałem. Znacząco poprawia rozpoczęcie procesu spawania. Następnie po rozpoczęciu już tego procesu napięcie spada do właściwego prądu zadanego przez spawacza. Anti-stick: Funkcja zapewnia możliwość oderwania elektrody w przypadku jej przyklejenia do materiału. Nie pozwala na zespawanie elektrody z materiałem (jej trwałe przyklejenie). Zakres dostawy akcesoriów urządzenia EWI 200 Opis Art nr Przewód masowy 3m, 25 mm 2 , złącze(35-70mm 2 ) 0708 001 208 1 Przewód elektrodowy 3m, 25 mm 2 , złącze(35-70mm 2) 0708 001 209 Walizka 0984 001 001 Podstawowe dane techniczne Zakres prądu spawania Max. 200 A Napięcie biegu jałowego 72 V Cykl pracy przy(+40°C) dla 200A 20% Cykl pracy przy(+25°C) dla 160 A 40% Cykl pracy przy(+25°C) dla 120 A 60% Cykl pracy przy(+25°C) dla 89 A 100% Stopień ochrony IP 21S Stopień izolacji podzespołów H (180°C) Max. średnica elektordy 4,0mm (5mm*) Średnica drutu do spawania metodą TIG 1,0-3,2 mm Min. moc generatora prądu 10 kVA Prąd zasilania 20 A Długość przewodów 3m Przewód masowy/ przewód elektordowy - przekrój 25mm 2 Ciężar 4,7 kg Wymiary: LxWxH 41x15x25 cm Grubość spawanych materiałów Stal do 6-8 mm TIG stal/stal nierdzewna 1 – 2 mm Stopy miedzi 1 – 2 mm EWI 200 * Spawanie elektrodą 5,0 możliwe tylko dla krótkiego procesu spawania
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw