Katalog budownictwo
150 Katalog Budownictwo SPAWALNICTWO - INWERTER SPAWALNICZY EWI 160 Sterowane cyfrowo urządzenie spawalnicze wykonane w technologii IGBT. Przeznaczone do spawania stali zwykłych i stali nierdzewnej. Spawanie metodą łukową (typowa elektroda) oraz metodą TIG LIFT (opcja dodatkowa) 2 główne rodzaje spawania. Spawanie Łukowe (elektroda prętowa) oraz LIFT TIG Należy dokupić uchwyt do spawania LIFT TIG System chłodzenia podzespołów Dwa wbudowane wentylatory chłodzące Stopień ochrony cieplnej H Podzespoły wykonane w klasie H, co oznacza że mogą pracować, aż do temeperatury 180ºC. Technologia IGBT Urządzenie inwertorowe, które może pracować jako zasilane z generatora prądu. Uwaga konieczny jest wtedy stabilizator napięcia. Prąd zasilania 16A Wymaga prądu 16A do prawidłowej pracy, przy maksymalnej wydajności. Arc force(długość łuku): Funkcja podtrzymywania łuku w przypadku zbyt dużej odległości elektrody od materiału. Pomaga znacząco podczas spawania w trudnodostępnych miejscach, gdzie trudno utrzymać stałą odległość elektrody od jeziorka. Hot start (podbijanie napięcia biegu jałowego: Funkcja umożliwia zajarzenie łuku podczas pierwszego styku elektrody z materiałem. Znacząco poprawia rozpoczęcie procesu spawania. Następnie po rozpoczęciu już tego procesu napięcie spada do właściwego prądu zadanego przez spawacza. Anti-stick: Funkcja zapewnia możliwość oderwania elektrody w przypadku jej przyklejenia do materiału. Nie pozwala na zespawanie elektrody z materiałem (jej trwałe przyklejenie). Zakres dostawy akcesoriów urządzenia EWI 160 Opis Art nr Przewód masowy 3m, 16 mm 2 , złącze(35-70mm 2 ) 0708 001 124 1 Przewód elektrodowy 3m, 16 mm 2 , złącze(35-70mm 2) 0708 001 125 Walizka 0984 001 001 Podstawowe dane techniczne Zakres prądu spawania Max. 160 A Napięcie biegu jałowego 75 V Cykl pracy przy(+40°C) dla 160A 20% Cykl pracy przy(+25°C) dla 160 A 40% Cykl pracy przy(+40°C) dla 72 A 60% Cykl pracy przy(+25°C) dla 130 A 60% Stopień ochrony IP 21S Stopień izolacji podzespołów H (180°C) Max. średnica elektordy 3,25mm (4mm*) Średnica drutu do spawania metodą TIG 1,0-2,4 mm Min. moc generatora prądu 8 kVA Prąd zasilania 16 A Długość przewodów 3m Przewód masowy/ przewód elektordowy - przekrój 16mm 2 Ciężar 4,6 kg Wymiary: LxWxH 41x15x28 cm Grubość spawanych materiałów Stal do 6 mm TIG stal/stal nierdzewna 1 – 2 mm TIG stopy miedzi 1 – 2 mm EWI 160 * Spawanie elektrodą 4,0 możliwe tylko dla krótkiego procesu spawania
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw