Katalog budownictwo

Katalog Budownictwo 149 Rodzaj gwoździ Średnica d w mm Dług. L w mm Ilość gwoździ Nabój gazowy* Art. nr kąt łączenia gwoździ Stosowane do gwoźdzarki Stal zwykła gładka 2.8 65 3000 0864 900 200 5997 515 133 34º DIGA 1/34 WO ASM 5090 Stal zwykła pierścieniowana 2.8 65 3000 5997 515 134 Stal zwykła gładka 2.8 75 3000 5997 515 135 Stal zwykła pierścieniowana 2.8 75 3000 5997 515 136 Stal zwykła gładka 2.8 80 2000 5997 515 137 Stal zwykła pierścieniowana 2.8 80 2000 5997 515 138 Stal zwykła gładka 3.1 90 2000 5997 515 139 Stal zwykła pierścieniowana 3.1 90 2000 5997 515 180* Stal zwykła gładka 3.1 100 2000 brak 5997 515 181 Paslode Stal zwykła pierścieniowana 3.1 100 2000 brak 5997 515 182 Stal zwykła pierśc. ocynk ogniowy 2.8 25 2000 0864 900 200 0864 912 825 21º DIGA 1/21 WO DIGA 1/21 WO COMBI Stal A2, pierścieniowana 2.8 25 2000 0864 922 825 Stal zwykła gładka 2.8 65 3 000 5997 519 746 Stal zwykła pierścieniowana 2.8 65 3 000 5997 519 747 Stal zwykła gładka 2.8 70 3 000 5997 519 748 Stal zwykła pierścieniowana 2.8 70 3 000 5997 519 749 Stal zwykła gładka 2.8 80 2 000 5997 519 850 Stal zwykła pierścieniowana 2.8 80 2 000 5997 519 851 Stal zwykła gładka 3.1 90 2 000 5997 519 852 Stal zwykła pierścieniowana 3.1 90 2 000 zamów. specjalne Podstawowe informacje: Do każdego 1000 szt. gwoździ należy dopisać 1 ładunek gazowy Do gwoździarki akumulatorowej nie wymagany jest ładunek gazowy, zaletą jest niski koszt jednostkowy strzału. Pełne wbicie gwożdza 3.1x90mm pierścieniowanego może być utrudnione ze względu na duży opór takiego gwoździa. Możliwe jednak w drewnie sosnowym i wilgotnym, każdorazowo jednak trzeba przeprowadzić próbę. * Gwóźdź pierścieniowany 3,1x90mm jest ryflowany na długości 3 cm, trzeba zawsze przeprowadzić próbę wbijania tego gwoździa w podłoże w celu sprawdzenia czy bedzie dobijany do konca przez maszynę. Mokre drewno sosnowe nie stanowi zwykle przeszkody w dobiciu tego gwoździa do końca. TECHNIKA MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO - GWOŹDZIE DO DREWNA

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMDkw